Sicherungsscheibe S Federstahl, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)
Federstahl Zink-Lamelle silber Typ S
SHB-SI-S-ZFSH-D10,0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Tellerfederform
Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht.
Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern.
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Passend für Gewinde (Zoll) | 3/8 Zoll |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Höhe (h1) | 1,6 mm |
Dicke (s1) | 0,9 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Form | S |
Sicherungsart | Setzsicherung |