Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe S Federstahl, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

Federstahl Zink-Lamelle silber Typ S
SHB-SI-S-ZFSH-D20,0

Art.-Nr. 464835020
EAN 4053479232553

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe S Federstahl, Zink-Lamelle-silber (ZFSH)

Art.-Nr. 464835020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tellerfederform


Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht.

Hinweis

Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Höhe (h1)

2.5 mm

Dicke (s1)

1.4 mm

Werkstoff

Federstahl

Overflade

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Form

S

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen