Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe S Federstahl, Zinklamelle Geomet 500

Federstahl Zink-Lamelle Geomet 500 Typ S
SHB-SI-S-(GE5B)-D10,5X16X0,9

Art.-Nr. 049370710

EAN 4050642644410

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe S Federstahl, Zinklamelle Geomet 500

Art.-Nr. 049370710

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

16 mm

Höhe (h1)

1,6 mm

Dicke (s1)

0,9 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Form

S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen