Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe S Federstahl, Zinklamelle Geomet 500

Federstahl Zink-Lamelle Geomet 500 Typ S
SHB-SI-S-(GE5B)-D13,0X18X1

Art.-Nr. 049370712

EAN 4049557838090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe S Federstahl, Zinklamelle Geomet 500

Art.-Nr. 049370712

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Höhe (h1)

1,7 mm

Dicke (s1)

1 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Form

S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen