Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe S Federstahl, Zinklamelle Geomet 500

Federstahl Zink-Lamelle Geomet 500 Typ S
SHB-SI-S-(GE5B)-D6,4X10X0,6

Art.-Nr. 04937076

EAN 4047376652910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe S Federstahl, Zinklamelle Geomet 500

Art.-Nr. 04937076

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Höhe (h1)

1,2 mm

Dicke (s1)

0,60 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Form

S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen