Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)
Federstahl verzinkt Typ S
SHB-SI-S-(A2K)-3,2X1,7X0,35
Art.-Nr. 04930106
EAN 4038898377481
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht
Hinweis
Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M1,6 |
Innendurchmesser (d1) | 1,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 3,2 mm |
Höhe (h1) | 0,6 mm |
Dicke (s1) | 0,35 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | S |