Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

Federstahl verzinkt Typ S
SHB-SI-S-(A2K)-4,8X2,7X0,45

Art.-Nr. 0493025

EAN 4038898378440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

Art.-Nr. 0493025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht

Hinweis

Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M2,5

Innendurchmesser (d1)

2,7 mm

Außendurchmesser (d2)

4,8 mm

Höhe (h1)

0,9 mm

Dicke (s1)

0,45 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen