Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

Federstahl verzinkt Typ S
SHB-SI-S-(MZN)-15,9X11,6X0,90

Art.-Nr. 04930111

EAN 4045727257685

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

Art.-Nr. 04930111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht

Hinweis

Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

7/16 Zoll

Innendurchmesser (d1)

11,6 mm

Außendurchmesser (d2)

15,9 mm

Höhe (h1)

1,6 mm

Dicke (s1)

0,9 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen