Sicherungsscheibe
Klemmscheibe Anti Loose
SHB-KLE-(ANTI-LOOSE)-PE-5-D4,2
Art.-Nr.
494905
EAN 7319004631251
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anti Loose
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Dicke (h1) | 0.5 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |