Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe

Klemmscheibe Anti Loose
SHB-KLE-(ANTI-LOOSE)-PE-6-D5

Art.-Nr. 494906
EAN 7319004631336

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe

Art.-Nr. 494906

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anti Loose
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M6

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Dicke (h1)

0.5 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen