Sicherungsscheibe
Stahl mechanisch verzinkt Typ HS
SHB-SI-S-HS-(MZN20)-D12,0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Höhe (h1) | 3.27 mm |
Dicke (s1) | 3 mm |
Normen | WN 4636 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)