Sicherungsscheibe
Stahl mechanisch verzinkt Typ HS
SHB-SI-S-HS-(MZN20)-D20,0
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federstahl, TYP HS, mechanisch verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36 mm |
Höhe (h1) | 5.30 mm |
Dicke (s1) | 5 mm |
Normen | WN 4636 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9 |
Sicherungsart | Setzsicherung |