Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe

Stahl mechanisch verzinkt Typ HS
SHB-SI-S-HS-(MZN20)-D6,0

Art.-Nr. 46366
EAN 4055374403915

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe

Art.-Nr. 46366

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federstahl, TYP HS, mechanisch verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6.4 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Höhe (h1)

1.9 mm

Dicke (s1)

1.5 mm

Normen

WN 4636

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schraubenverbindungen der FK 8.8 und 10.9

Sicherungsart

Setzsicherung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen