Sicherungsscheibe VS Federstahl, Zinklamelle Geomet 321B
Federstahl Zink-Lamelle Geomet 321 B Typ VS
SHB-SI-VS-(GE3A)-D6,0
Art.-Nr.
04937006
EAN 4047376652781
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
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Höhe (h1) | 1,4 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Form | VS |