Sicherungsscheibe VS Federstahl, Zinklamelle Geomet 500
Federstahl Zink-Lamelle Geomet 500 Typ VS
SHB-SI-VS-(GE5B)-D14,0
Art.-Nr.
0493700014
EAN 4047376651753
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
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Höhe (h1) | 2,2 mm |
Dicke (s1) | 1,4 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Form | VS |