Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe VS Federstahl, Zinklamelle Geomet 500

Federstahl Zink-Lamelle Geomet 500 Typ VS
SHB-SI-VS-(GE5B)-D16,0

Art.-Nr. 0493700016

EAN 4047376651821

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe VS Federstahl, Zinklamelle Geomet 500

Art.-Nr. 0493700016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Höhe (h1)

2,6 mm

Dicke (s1)

1,9 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Form

VS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen