Sicherungsscheibe VS Federstahl, Zinklamelle Geomet 500
Federstahl Zink-Lamelle Geomet 500 Typ VS
SHB-SI-VS-(GE5B)-D8,0
Art.-Nr.
0493700008
EAN 4049557946481
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
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 13 mm |
Höhe (h1) | 1,7 mm |
Dicke (s1) | 1,1 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Form | VS |