Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt

Federstahl verzinkt Typ VS
SHB-SI-VS-(MZN)-18,0X13,0X1,40

Art.-Nr. 04939012

EAN 4038898376088

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt

Art.-Nr. 04939012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch die Form einer Tellerfeder wird ein optimaler Kraftschluss bei gleichzeitigem Formschluss durch die Schrägverzahnung erreicht.

Hinweis

Hauptsächlich bei kurzen Schrauben und bei Belastungen senkrecht zur Schraubenachse ist es in vielen Fällen sinnvoll, die Verbindung zusätzlich zur Vorspannkraft mit Sicherungsscheiben gegen selbsttätiges Losdrehen zu sichern. Für erschwerte Bedingungen, wie härtere Unterlagen, Langlöcher, Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9, ist die verstärkte Ausführung VS zu empfehlen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Höhe (h1)

2,1 mm

Dicke (s1)

1,4 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

VS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen