Sicherungsscheibe einteilig verzahnt
Stahl Zink-Nickel einteilig verzahnt
SHB-SI-LOCKTIX-(ZNNI)-12
Art.-Nr. 040177712
EAN 4053479339177
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einteilige rüttelfeste Schraubensicherung
Hält auch bei stärksten dynamischen Belastungen - Die charakteristische Oberflächenstruktur der Locktix®-Scheibe krallt sich in die gegenläufige Werkstückoberfläche und stellt so eine rüttelfeste Schraubensicherung her.
Locktix®-Scheiben kommen bereits seit Jahren erfolgreich in der Automobilindustrie zum Einsatz.
Weitere Eigenschaften und Vorteile:
- RoHS konform: Nachhaltige Chrom(VI)-freie Zink-Nickel Oberfläche
- Optimale Losdrehsicherung bei voller oder z.B. nur halber Vorspannkraft
- Einsatz bei Schraubenfestigkeiten von 8.8, 10.9 und 12.9
- Hält auch auf lackierten, eloxierten und verzinkten Oberflächen, sowie bei öligen und fettigen Oberflächen
- Wiederverwendbarkeit
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 12,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |
Härte nach Vickers, HV | 435 HV |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Dicke (s1) | 3 mm |