Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe einteilig verzahnt

Stahl Zink-Nickel einteilig verzahnt
SHB-SI-LOCKTIX-(ZNNI)-20

Art.-Nr. 040177720

EAN 4053479339214

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe einteilig verzahnt

Art.-Nr. 040177720

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Locktix®, das Schraubenschloss

Einteilige rüttelfeste Schraubensicherung



Hält auch bei stärksten dynamischen Belastungen - Die charakteristische Oberflächenstruktur der Locktix®-Scheibe krallt sich in die gegenläufige Werkstückoberfläche und stellt so eine rüttelfeste Schraubensicherung her.



Locktix®-Scheiben kommen bereits seit Jahren erfolgreich in der Automobilindustrie zum Einsatz.



Weitere Eigenschaften und Vorteile:



  • RoHS konform: Nachhaltige Chrom(VI)-freie Zink-Nickel Oberfläche

  • Optimale Losdrehsicherung bei voller oder z.B. nur halber Vorspannkraft

  • Einsatz bei Schraubenfestigkeiten von 8.8, 10.9 und 12.9

  • Hält auch auf lackierten, eloxierten und verzinkten Oberflächen, sowie bei öligen und fettigen Oberflächen

  • Wiederverwendbarkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

20,2 mm

Außendurchmesser (d2)

37 mm

Höhe (h1)

4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Härte nach Vickers, HV

435 HV

Korrosionsschutzdauer

720 h

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Dicke (s1)

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen