Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Edelstahl 1.4122

DIN 6799 Edelstahl 1.4122
SHB-SI-WL-DIN6799-1.4122-D15,0

Art.-Nr. 043101150

EAN 4038898612421

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Edelstahl 1.4122

Art.-Nr. 043101150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Nutdurchmesser

15 mm

Passend für Wellen min./max.

16-24 mm

Innendurchmesser (d1)

12,61 mm

Außendurchmesser (d2)

29,4 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

DIN

6799

Werkstoff

Edelstahl, 1.4122

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen