Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Edelstahl 1.4122

DIN 6799 Edelstahl 1.4122
SHB-SI-WL-DIN6799-1.4122-D3,2

Art.-Nr. 04310132
EAN 4048539508655

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Edelstahl 1.4122

Art.-Nr. 04310132
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
Passend für Nutdurchmesser

3,2 mm

Passend für Wellen min./max.

4-5 mm

Innendurchmesser (d1)

2,7 mm

Außendurchmesser (d2)

7,3 mm

Dicke (s1)

0,6 mm

DIN

6799

Werkstoff

Edelstahl, 1.4122

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen