Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Stahl, gelb verzinkt

DIN 6799 Stahl gelb verzinkt
SHB-SI-WL-DIN6799-(A2C)-D19,0

Art.-Nr. 049019 2

EAN 4038898194033

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Stahl, gelb verzinkt

Art.-Nr. 049019 2

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Nutdurchmesser

19 mm

Passend für Wellen min./max.

20-31 mm

Innendurchmesser (d1)

15,92 mm

Außendurchmesser (d2)

37,6 mm

Dicke (s1)

1,8 mm

DIN

6799

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen