Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Stahl, gelb verzinkt
DIN 6799 Stahl gelb verzinkt
SHB-SI-WL-DIN6799-(A2C)-D3,2
Art.-Nr. 049032 2
EAN 4049557077239
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
Passend für Nutdurchmesser | 3,2 mm |
Passend für Wellen min./max. | 4-5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 2,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7,3 mm |
Dicke (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |