Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Stahl, gelb verzinkt

DIN 6799 Stahl gelb verzinkt
SHB-SI-WL-DIN6799-(A2C)-D4,0

Art.-Nr. 049040 2

EAN 4038898459095

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Stahl, gelb verzinkt

Art.-Nr. 049040 2

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Nutdurchmesser

4 mm

Passend für Wellen min./max.

5-7 mm

Innendurchmesser (d1)

3,34 mm

Außendurchmesser (d2)

9,3 mm

Dicke (s1)

0,7 mm

DIN

6799

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen