Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Stahl, verzinkt
DIN 6799 Stahl verzinkt
SHB-SI-WL-DIN6799-(A2K)-D3,2X7,3X0,6
Art.-Nr.
04900323
EAN 4064154988153
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
Passend für Nutdurchmesser | 3,2 mm |
Passend für Wellen min./max. | 4-5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 2,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7,3 mm |
Dicke (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | RA |
RoHS-konform | Ja |