Sicherungsscheibe für Welle DIN 6799, Stahl, verzinkt
DIN 6799 Stahl verzinkt
SHB-SI-WL-DIN6799-(A2K)-D9,0
Art.-Nr. 04900903
EAN 4045727140178
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
Passend für Nutdurchmesser | 9 mm |
Passend für Wellen min./max. | 10-14 mm |
Innendurchmesser (d1) | 7,63 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18,8 mm |
Dicke (s1) | 1,1 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | RA |
RoHS-konform | Ja |