Sicherungsscheibe für Welle
DIN 6799 Stahl verzinkt
SHB-SI-WL-DIN6799-(A2K)-D10,0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Passend für Nutdurchmesser | 10 mm |
Passend für Wellen min./max. | 11-15 mm |
Innendurchmesser (d1) | 8.32 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20.4 mm |
Dicke (s1) | 1.200 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | RA |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (1)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/ Dokumente (0)