Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe für Welle

DIN 6799 Stahl verzinkt
SHB-SI-WL-DIN6799-(A2K)-D24,0

Art.-Nr. 04902403
EAN 4045727045008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe für Welle

Art.-Nr. 04902403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6799, Stahl, verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Nutdurchmesser

24 mm

Passend für Wellen min./max.

25-38 mm

Innendurchmesser (d1)

21.88 mm

Außendurchmesser (d2)

44.6 mm

Dicke (s1)

2 mm

DIN

6799

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

RA

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen