Sicherungsscheibe für Welle
DIN 6799 Stahl verzinkt
SHB-SI-WL-DIN6799-(A2K)-D6,0
Art.-Nr.
04900603
EAN 4049557670966
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6799, Stahl, verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Nutdurchmesser | 6 mm |
Passend für Wellen min./max. | 7-9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 5.26 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12.3 mm |
Dicke (s1) | 0.7 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | RA |
RoHS-konform | Ja |