Sicherungsscheibe für Welle
DIN 6799 Stahl verzinkt
SHB-SI-WL-DIN6799-(A2K)-D7,0
Art.-Nr.
04900703
EAN 4024835696210
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6799, Stahl, verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Nutdurchmesser | 7 mm |
Passend für Wellen min./max. | 8-11 mm |
Innendurchmesser (d1) | 5.84 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14.3 mm |
Dicke (s1) | 0.9 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt |
Form | RA |
RoHS-konform | Ja |