Sicherungsscheibe für Welle, magaziniert
DIN 6799 Stahl verzinkt magaziniert
SHB-SI-WL-DIN6799-RA-MG-(A2K)-D4,0
Art.-Nr.
049004030
EAN 4061338239360
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6799, Stahl, verzinkt, magaziniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Nutdurchmesser | 4 mm |
Passend für Wellen min./max. | 5-7 mm |
Innendurchmesser (d1) | 3.34 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9.3 mm |
Dicke (s1) | 0.7 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt |
Form | RA |
RoHS-konform | Ja |