Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe für Welle, magaziniert

DIN 6799 Stahl blank magaziniert
SHB-SI-WL-DIN6799-RA-MG-D2,3

Art.-Nr. 049023 0
EAN 4053478107517

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe für Welle, magaziniert

Art.-Nr. 049023 0

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 600 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6799, Stahl, blank, magaziniert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Nutdurchmesser

2.3 mm

Passend für Wellen min./max.

3-4 mm

Innendurchmesser (d1)

2.3 mm

Außendurchmesser (d2)

6.3 mm

Dicke (s1)

0.6 mm

DIN

6799

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

RA

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen