Sicherungsscheibe für Welle, magaziniert
DIN 6799 Stahl blank magaziniert
SHB-SI-WL-DIN6799-RA-MG-D5,0
Art.-Nr.
04900500
EAN 4045727642795
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6799, Stahl, blank, magaziniert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Nutdurchmesser | 5 mm |
Passend für Wellen min./max. | 6-8 mm |
Innendurchmesser (d1) | 4,11 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11,3 mm |
Dicke (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | RA |
RoHS-konform | Ja |