Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799, Edelstahl 1.4122, magaziniert
DIN 6799 Edelstahl 1.4122 magaziniert
SHB-SI-WL-DIN6799-1.4122-MG-1,9
Art.-Nr.
0431419
EAN 4046777719321
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 1,9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 1,9 mm |
Außendurchmesser (d2) | 4,8 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4122 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |