Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799, Edelstahl 1.4122, magaziniert
DIN 6799 Edelstahl 1.4122 magaziniert
SHB-SI-WL-DIN6799-1.4122-MG-3,2
Art.-Nr.
0431432
EAN 4046777719369
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
Passend für Wellen | 3,2 mm |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 4 mm |
Dicke (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4122 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |