Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799, Stahl, phospahtiert
DIN 6799 Stahl phosphatiert
SHB-SI-WL-DIN6799-(PHR)-D19,0
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
Passend für Nutdurchmesser | 19 mm |
Passend für Wellen min./max. | 20-31 mm |
Innendurchmesser (d1) | 15,92 mm |
Außendurchmesser (d2) | 37,6 mm |
Dicke (s1) | 1,75 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Form | RA |
RoHS-konform | Ja |