Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799, Stahl, phospahtiert

DIN 6799 Stahl phosphatiert
SHB-SI-WL-DIN6799-(PHR)-D24,0

Art.-Nr. 0490240

EAN 4011231411790

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799, Stahl, phospahtiert

Art.-Nr. 0490240
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
Passend für Nutdurchmesser

24 mm

Passend für Wellen min./max.

25-38 mm

Innendurchmesser (d1)

21,88 mm

Außendurchmesser (d2)

44,6 mm

Dicke (s1)

2 mm

DIN

6799

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Form

RA

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen