Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799, Stahl, phospahtiert

DIN 6799 Stahl phosphatiert
SHB-SI-WL-DIN6799-(PHR)-D30

Art.-Nr. 0490130

EAN 4045727613795

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe für Wellen DIN 6799, Stahl, phospahtiert

Art.-Nr. 0490130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Nutdurchmesser

30 mm

Passend für Wellen min./max.

32-42 mm

Innendurchmesser (d1)

25,8 mm

Außendurchmesser (d2)

52,6 mm

Dicke (s1)

2,5 mm

DIN

6799

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Form

RA

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen