Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe für Wellen ohne Nut, Form KS

Stahl blank ohne Nut Form KS
SHB-SI-WL-KS-D2,0

Art.-Nr. 0438042

EAN 4050382360625

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe für Wellen ohne Nut, Form KS

Art.-Nr. 0438042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur sicheren axialen Begrenzung der Bewegungsfreiheit auf Wellen.

  • Übertragung von Axialkräften von dem andrückenden Maschinenteil.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Schaltern und Kontrollleuchten, Elektroindustrie, Büromaschinen, Haushaltsgeräte usw.

Passend für Wellen

2 mm

Innendurchmesser (d1)

1,8 mm

Außendurchmesser (d2)

7 mm

Dicke (s1)

0,3 mm

Anzahl Zacken

3 STK

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Form

KS

Geeignet für

Wellen ohne Nut

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen