Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe für Wellen ohne Nut, Form KS

Stahl blank ohne Nut Form KS
SHB-SI-WL-KS-D2,5

Art.-Nr. 04380425

EAN 4038898453994

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsscheibe für Wellen ohne Nut, Form KS

Art.-Nr. 04380425

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur sicheren axialen Begrenzung der Bewegungsfreiheit auf Wellen.

  • Übertragung von Axialkräften von dem andrückenden Maschinenteil.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Schaltern und Kontrollleuchten, Elektroindustrie, Büromaschinen, Haushaltsgeräte usw.

Passend für Wellen

2,5 mm

Innendurchmesser (d1)

2,3 mm

Außendurchmesser (d2)

8,25 mm

Dicke (s1)

0,3 mm

Anzahl Zacken

3 STK

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Form

KS

Geeignet für

Wellen ohne Nut

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen