Sicherungsscheibe für Wellen ohne Nut, Form KS
Stahl blank ohne Nut Form KS
SHB-SI-WL-KS-D5,0
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur sicheren axialen Begrenzung der Bewegungsfreiheit auf Wellen.
- Übertragung von Axialkräften von dem andrückenden Maschinenteil.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Befestigung von Schaltern und Kontrollleuchten, Elektroindustrie, Büromaschinen, Haushaltsgeräte usw.
![]() | |
Passend für Wellen | 5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 4,75 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Anzahl Zacken | 5 STK |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Form | KS |
Geeignet für | Wellen ohne Nut |
RoHS-konform | Ja |