Siebhülse SH für Injektionssysteme
Siebhülse SH
DBL-(SH)-KST-TRANSP-16X85
Art.-Nr. 090344 164
EAN 4050641991829
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mauerwerk, Einzelbefestigung
Einzelbefestigung im Mauerwerk
- Injektionsmörtel ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH
- Injektionsmörtel WIT-NORDIC, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH
- Injektionsmörtel BASIC WIT-PM 200, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH
Hinweis
Siebhülse SH bitte nicht im Porenbeton verwenden!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Verankerungen im Mauerwerk aus Voll- und Lochstein
Typbezeichnung | SH 16 x 85 |
Durchmesser | 16 mm |
Länge | 85 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 16 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 90 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 85 mm |
Passend für Ankerstange | M8, M10 |
Passend für Innengewindehülse | IG M6 |
Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Zulassung | ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |