Silentlager-Universal-Satz 46-teilig
Silentlager Universalsatz 46-teilig
46TLG. SILENTLAGER-SATZ NFZ
Art.-Nr. 1952001260
EAN 4250158134188
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Aus- und Einziehen von z.B. Silentlagern, Hydrolagern, Buchsen, Kugellagern, Simmerringen
Leichtes Einstellen der unterschiedlichen Durchmesser
Durch verschiedene Druckhülsendurchmesser und Stufenscheiben
Einzelne Hülsen können bei Bedarf nachgearbeitet werden
Der Satz kann über Spindel mechanisch betrieben werden
Lieferumfang:
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm
- je 1 Druckhülse Innen Außen 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm
- je 1 Druckhülse Innen/Außen 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm
- je 2 Druckmuttern mit Lager M10, M12, M14, M16
- je 1 Kontermutter für Spindel M10, M12, M14
- je 1 Spindel M10, M12, M14, M16
- 2 Trapezdruckmuttern TR 20 mit Lager
- je 1 Trapezspindel TR 20 kurz mit Adaptergewinde Innen M10, M12, M14; TR 20 lang mit Adaptergewinde Innen M10, M12, M14
- je 1 Stufenplatte Gr. 1 für 74, 82, 90, 96, 106 mm; Gr. 2 für 76, 84, 92, 100, 108 mm; Gr. 3 für 78, 86, 94, 102, 110 mm; Gr. 4 für 80, 88, 96, 104, 112 mm
- 2 Druckadapter für Stufenplatten
- 1 Hochdruckfett in Spritze
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Pkw, Nfz, Bus, Land- und Baumschienen, auch geeignet für SUV/Offroad Fahrzeuge z. B. BMW X3, X5, X6, MB M-Klasse, Porsche Cayenne, VW Touareg
Durchmesser min. | 74 mm |
Durchmesser max. | 112 mm |
Durchmesser min./max. | 74-112 mm |
Belastung Gewicht max. | 22 t |
Anzahl Teile | 46 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 31100,000 g |