Lemovaná káblová koncovka v tvare krúžku
Krimpovacia káblová koncovka
LISOVACIE OCKO-DIN46234-CU-(J2N)-M16-240
Obj. č.
0967624016
EAN 4024835133463
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 46234 a podobné
Upozornenie
Používateľ musí skontrolovať vložený kábel (pomocou vyťahovacieho testu, ak je to potrebné).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre viacžilové, jemné a veľmi jemné medené vodiče, napríklad podľa normy DIN EN 60228, trieda 2, 5 a 6
Prierez drôtu | 240 mm² |
Otvor príruby | M16 |
Menovitá veľkosť | 16–240 |
Priemer drôtu (d1) | 23,5 mm |
Priemer otvoru (d2) | 17 mm |
Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (l) | 56 mm |
Dĺžka puzdra | 32 mm |
Šírka (b) | 38 mm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínovaný |