Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Násada na 1/2-palcový rázový zakladací kľúč, elektrický S integrovaným výstužným krúžkom pre dlhšiu životnosť

1/2" rázový zakladací kľúč, šesťhran, hliník. ráf.
KLUC ZAKLADACI KOVANY 1/2 WS21 POWER

Obj. č. 071413421
EAN 4058794024661

Cena za zvolené balenie
Násada na 1/2-palcový rázový zakladací kľúč, elektrický S integrovaným výstužným krúžkom pre dlhšiu životnosť

Obj. č. 071413421

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3121/ISO 1174

  • Objímka: Otvor na poistný kolík a drážka na tesniaci krúžok

  • Geometria: dlhý


Dlhá životnosť


Výstužný krúžok, ktorý zaisťuje najmenej dvojnásobok životnosti štandardných rázových zakladacích kľúčov pre ľahké kovové ráfiky.



Vymeniteľné plastové puzdro


Plastový povrch na ochranu hliníkových diskov



Farebne označené zakladacie kľúče


Uľahčuje vyhľadanie požadovanej veľkosti, aby sa zbytočne neplytvalo pracovným časom.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

21 mm

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Dĺžka (L1)

86 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

30 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

20 mm

Vnútorný priemer puzdra (d2)

28 mm

Vonkajší priemer puzdra (d3)

30 mm

Verzia

Kované vyhotovenie

Materiál

Oceľ

Povrch

Brunírovaný

Normy

ISO 1174, DIN 3121

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie