Siphon für Waschmaschinen Polypropylen weiß
Waschmaschinensiphon
ABLF-WM-SIPHON-45GRAD
Art.-Nr. 0888800300
EAN 4024835769211
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit starrem Abgang (0-90°) und 2 Schlauchadaptern
Die hochwertige Ablaufarmatur für Standardeinbausituationen mit waagrechtem oder senkrechten Abgang
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Nennweite DN Abgang | DN 50 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 100 °C |
Höhe min./max. | 180-320 mm |
Höhe 2 | 77 mm |
Länge | 300 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!