Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sitzschoner PE auf Rolle

Sitzschoner PE auf Rolle im Spender
SITZBEZUGSFOL-PE-500STK

Art.-Nr. 089950001

EAN 4011231843652

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sitzschoner PE auf Rolle

Art.-Nr. 089950001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Airbag-tauglich
  • Weiße, öl- und wasserbeständige PE-Folie

  • Optimale Materialstärke ermöglicht Dehnfähigkeit in alle Richtungen durch Folienstärke 13 µm (0,013 mm)

  • Exakte Perforation gewährleistet eine hohe Abrissqualität

  • Einfaches Abrollen ohne ein Schrägverlaufen der Folie

  • Durch praktischen Spenderkarton staubgeschützt

  • Nicht antistatisch
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite

1300 x 820 mm

Anzahl Abrisse

500 STK

Werkstoff

PE - Polyethylen

Rollenbreite

620 mm

Rollengewicht

10 kg

Farbe

Weiß

Dicke

13 µm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abrollgerät 2-Fach für Kfz-Schutzfolien

ABROLLGER-F.FZGSHON-2FACH

x 1 St.
Abrollgerät 1-Fach für Kfz-Schutzfolien, mit Schutzabdeckung

ABROLLGER-F.FZGSHON-1FACH