Závitový kolík s drážkou a zrezaným kužeľom DIN 551, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 551 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
SKR-FLPT-DIN551-A4-SL-M5X12
Obj. č.
022105 12
EAN 4038898259770
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 551 bola zrušená a nahradená normou ISO 4766. Existuje istá podobnosť (menovitý priemer pre M1, M1.4 odstránený)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Normy | DIN 551 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Vnútorný pohon | SL |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |