Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový list do priamočiarej píly, stavebný priemysel, jedna hviezda Na sendvičový materiál a tenký plech

Píl. list do priam. píly,1S, send. mat. a ten. pl.
LIST PRIAM PILY 5KS 105/1,2

Obj. č. 0608116106
EAN 4038898410867

Cena za zvolené balenie
Pílový list do priamočiarej píly, stavebný priemysel, jedna hviezda Na sendvičový materiál a tenký plech

Obj. č. 0608116106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Optimalizovaný rozstup zubov pre čisté rezy v sendvičových materiáloch a tenkých plechoch
  • Veľmi jemný 1,2 mm rozstup zubov pre priame rezy s hrúbkou materiálu do 3 mm

  • Pre použitie s priamočiarymi pílami s držiakom drieku T
Upozornenie

Ďalšie technické informácie nájdete na obale produktu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Farebný kód


  • Hnedá: Vhodný na drevo

  • Modrá: Vhodný na kov

  • Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie

  • Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ

  • Oranžová: Vhodný na plasty


Systém označenia hviezdami


  • Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách

  • Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.

  • Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.

  • Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.

Pracovná dĺžka

105 mm

Hrúbka materiálu min./max.

1-3 mm

Rozstup zubov

1,2 mm

Obzvlášť vhodné pre

Tenké plechy
Sendvičový materiál

Vhodné pre

Hliník
Farebný kov

Počet dielov

5 KS

Upnutie listu dierovacej píly

Driek T

Dĺžka

132 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie